Analytické váhy Max 220 g; d=0,0001 g

Artiklové číslo: ABP 200-4M
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
Druh produktu Přesná váha

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo ABP 200-4M
EAN / GTIN 4045761213913
Číslo výrobce ABP 200-4M

Popis

Popis:

  • Tato nová generace analytických vah kombinuje maximální přesnost s velkým rozsahem vážení. Díky nové generaci jednobuněčných vah se výsledek vážení zobrazí za zlomek času srovnatelných modelů. Spolu s intuitivně navrženým menu zajišťuje efektivní a rychlou práci
  • Navigační kříž: pro bleskovou navigaci v menu
  • Interní automatické nastavení: pro změny teploty ≥ 1 °C a časově řízené každé 4 h, zaručuje vysokou přesnost a činí přístroj nezávislým na poloze
  • Minimální hmotnost vzorku: lze uložit do přístroje ručně nebo vypočítat automaticky. Při vážení pod touto hodnotou váha vydá varovné hlášení
  • pomůcka pro dávkování
  • pohodlná formulace/dokumentace: s kombinovanou funkcí tárování/tisk. Kromě toho jsou mísící složky receptu automaticky očíslovány a vytištěny s počtem/hodnotou hmotnosti
  • individuální uživatelská nastavení lze uložit až pro 10 uživatelů: Jméno/číslo uživatele (lze vytisknout pro každou operaci nebo uložit do datového záznamu), heslo, jazyk menu, uživatelské profily, přístup k uživatelským nastavením prostřednictvím čárového kódu, další režim pro nepřihlášené uživatele, oprávnění, např. nastavení váhy, změna nastavení nebo vytvoření či úprava receptu pouze oprávněnou osobou Provedení receptury uživatelem
  • U.S.FDA 21 Part 11: Podporuje integritu dat podle U.S. FDA 21 Part 11 (např. výsledek vážení, ID vzorku, jméno uživatele, ID váhy)
  • Jazyk menu DE, GB
  • Automatický výstup dat do PC/tiskárny: po každé stabilitě váhy
  • Velký skleněný průvanový štít: se 3 posuvnými dvířky pro pohodlný přístup ke vzorku
  • Prachový kryt je součástí dodávky
  • Automatický výstup dat do PC/tiskárny po každé stabilitě váhy
  • Dávkovací pomůcka: možnost volby režimu vysoké stability a dalších nastavení filtru
  • Pohodlná formulace/dokumentace s kombinovanou funkcí tárování/tisk. Míchací složky receptu jsou navíc automaticky očíslovány a vytištěny s číselnou/hmotnostní hodnotou
  • Vnitřní automatické nastavení při změně teploty ≥ 1 °C a časová kontrola každé 4 h zaručují vysokou přesnost a jsou nezávislé na místě
  • datové rozhraní USB, např. pro připojení klávesnice USB pro pohodlné zaznamenávání čísel článků, textů článků, pro snadnější navigaci v menu atd
  • Minimální hmotnost vzorku lze do jednotky uložit ručně nebo ji vypočítat automaticky. Při vážení pod touto hodnotou váha vydá varovné hlášení
  • Individuální uživatelská nastavení lze uložit až pro 10 uživatelů: Jméno/číslo uživatele (lze vytisknout pro každou operaci nebo uložit do datového záznamu), heslo, jazyk menu, uživatelské profily, přístup k uživatelským nastavením prostřednictvím čárového kódu, dodatečný režim pro nepřihlášené uživatele, oprávnění, např. nastavení váhy, změna nastavení nebo instalace či úprava receptu pouze oprávněnou osobou &
  • Velký skleněný průvanový štít se 3 posuvnými dvířky pro pohodlný přístup k váženému výrobku
  • Ochranný pracovní kryt je součástí dodávky
  • Formulace prováděná uživatelem
  • Navigační kříž pro bleskurychlou navigaci v nabídce
  • Jazyk menu DE, EN

Charakteristika:

  • Váhová komora š × h × v 166 × 156 × 220 mm
  • Přípustný rozsah okolní teploty 10 °C/30 °C
  • Celkové rozměry (včetně čelního skla) Š×H×V 213×433×344 mm
  • Samosvítící displej OLED, výška číslic 12 mm, jasný s vysokým kontrastem, pro snadné čtení hodnoty hmotnosti i za nepříznivých světelných podmínek
  • Čistá hmotnost přibližně 8 kg

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku